山王工業
山王工業の 配管関係
山王工業の 配管シール剤
スリックラップLL 補修剤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18728307
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工。あらゆる素材のパイプに使用できます。あらゆる流体の補修に使用できます。太物サイズのパイプの補強・補修に最適です。
用途
配管関係
材質
飽和グラスファイバー布
色
灰色
テープ幅(mm)
76.2
規格
(日本水道協会規格)JWWA Z108
耐熱温度(℃)
-30〜250
危険等級
その他のもの
テープ長さ(mm)
2743
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類