ゴム引き手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5双) 注文コード18729725 品番3321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一度使うとやめられないゴム引き手袋。お買い得パック!5双組

サイズフリー 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエステル・綿・レーヨン・その他 ホワイト/ブルー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数7 入数(双)5 用途運送業・土木業・建設業・日曜大工・農業 トラスコ品番819-0412 質量(g)315 コーティング天然ゴム
注意
※電気に対しての絶縁性はありませんので、ご注意ください。熱いものに触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18729734
2018-07-29
用途:
庭仕事
クリキロ造園 様 (建設業・工事業)

特に可もなく不可もなく、です。青い部分が2回洗濯ぐらいで色褪せます。だいたい2〜3回の洗濯で寿命になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする