WCM8128 UA ヒートギアアルファ コンプレッションLSモック WCM8128 Under Armour (アンダーアーマー) 18731037

UA ヒートギアアルファ コンプレッションLSモック WCM8128

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード18731037 品番WCM8128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

「UAヒートギア」のウィメンズモデル。
優れた伸縮性と吸汗速乾性を兼ね備えたコンプレッションです。

材質ポリエステル84%、ポリウレタン16% BLK サイズSM 胸囲(cm)77〜83 身長(cm)152〜158 ウエスト(cm)58〜64 機能UVカット、抗菌防臭、吸汗速乾

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18731037
2016-02-15
用途:
良かったです。

娘に購入しました、大変喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする