画像準備中

サーモスタット パッキン付

(9件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合純正品番ME222804 注文コード18735535 品番TS-326P
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はメーカー・主な適合純正品番・主な適合車種17種類から選べます 他の種類を見る

自動車用サーモスタッドです。

主な適合純正品番ME222804
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18735632
2023-01-14
用途:
自動車整備
製造業

約10万キロ走行の中古車を購入して、これまでの整備状況が不明だったので予防保全に整備です。

対象商品:
18735666
2023-01-10
用途:
アクティバン HH5

持病のヘッドガスケット抜けからの整備ついでに交換しました。ミヤコなので安心して交換しました。

対象商品:
18735632
2022-02-20
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

ミヤコ製品は好きで、ずっと使用してます。
安心です。

対象商品:
18735632
2022-05-17
用途:
クーラント交換時
中田モータース 様 (運輸・通信業)

ミヤコさんの商品はいつも使わせていただいてます。良い商品がたくさんあって安心してます。

対象商品:
18735632
2023-04-24
用途:
取付する前に湯煎にて刻印温度にて開弁するか確認する事をオススメします。
自動車・二輪車・自転車関連業

4/19に整備工場にて交換実施後から、無負荷にも関わらず、冷却水温が99℃-100℃と高温で推移している状況になり、他のレビューにて初期不良があったとの記載があったため、試しに交換する前のサーモスタットに戻すと正常冷却水温の90℃-95℃にて推移していることを確認したため、
整備工場にお願いして、車体から取り外し後に鍋にお湯を張った上で規定(刻印)温度まで暖めたが、規定(刻印)温度より10℃高い温度にならないと開弁しなかったと事です。
他のレビューにて初期不良があったとの記載があったように初期不良を引いてしまったようです。
本来なら代品を待つべきでしたが、エンジンへのダメージを考えて純正品を手配して交換しました。
初期不良があった事をモノタロウ様へは報告させて頂きましたが、一度取付しまった事と外箱を廃棄してしまった事から返金等の対応は厳しいかと思ってますが。。。。
ですのでもしこちらの製品を購入された方は取付前に湯煎にて刻印温度にて開弁するか確認する事をオススメします。
特にご自身でやられる方ならまだしも、部品持込で整備工場等に依頼される場合は再交換扱いになってまたプラスで工賃が掛かる事になります。

3人が参考にしています
対象商品:
18735666
2020-04-19
用途:
軽トラの整備
有限会社中野塗装 様

昨年の夏、オーバーヒートランプが点灯したので車を停車、少し休ませて事なきを得たのですが、サーモスタットの劣化が原因の可能性を考え、交換に至りました。

 取付の前に、今まで付いていたモノと一緒に空き缶に入れお湯を沸かしたところ、開き始めるタイミングはほぼ同時。そのまま見ていると、開ききったと思われる状態で、開き幅が違いました。
 幅が違うということは、クーラントの流量が違うと思いますので、改善になるのではないかと期待を込めて、交換しました。
もちろんぴったりと収まりました。

対象商品:
18735632
2020-04-13
用途:
ラジエータ割れの車両との同時交換
DAISUKE AUTO Co. 様

当該サーモスタット交換後すぐ、(冬場関東地方1月上旬)ラジエータファンモーターが回りっぱなしになる症状がでて、OBD2車両診断機で冷却水温モニターすると冷却水温が92℃近辺で推移し102℃まで上昇、新品のサーモスタットに異常は無いと仮定し水温センサー抵抗値も異状なく念のため水温センサー交換、W/P交換するも症状変わらず、再度サーモスタット取り外し、温度計を当てながら鍋で茹でると規定(刻印)温度より10℃高い温度で開弁していることが分かった。優良社外品とはいえ、こうした初期不良があるということも念頭に置いて今後も整備にあたるようにしたいと感じた。

6人が参考にしています
対象商品:
18735632
2020-02-11
用途:
修理 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ラジエーター交換のついでにこちらも交換しました。
問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする