UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 車庫まわり
UNION(ユニオン)の 車止め
UNION(ユニオン)の ポール型
エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
直径(Φmm)
化粧ベース110
タイプ
固定式
注文コード
18737784
品番
NEX-48K-C
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・タイプ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
NEXシリーズ
寸法(Φ×高さH)(mm)
48.6×700
質量(kg)
2.5
直径(Φmm)
化粧ベース110
タイプ
固定式
埋め込み深さ(mm)
252
材質
(チェーン)ステンレス製
材質/仕上
ステンレス、ヘアライン
チェーン長(mm)
2000
ポール径(Φmm)
48.6(t1.5)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500