エキスポール 車止め EXシリーズ アーチ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18738834 品番EX-4110D-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,500
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEXシリーズ 地上高さ(mm)650 幅(mm)1000 材質/仕上ステンレス、ヘアライン 質量(kg)10.2 直径(Φmm)シェル70 タイプ脱着式 寸法(Φ×高さH)(mm)W1000×60.5×650 埋め込み深さ(mm)253 ポール径(Φmm)60.5(t2)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする