エキスポール 車止め EXシリーズ 柱・消火器養生タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18739017 品番 EX-4431
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリーズEXシリーズ 材質/仕上ステンレス、ヘアライン 質量(kg)3.6 直径(Φmm)化粧ベース400×100 タイプ固定式 寸法(Φ×高さH)(mm)W338×38×750 埋め込み深さ(mm)250 ポール径(Φmm)38(t2)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする