エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BISME型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
単相100
吸入/吐出口径(mm)
32/32
周波数(Hz)
50
注文コード
18739438
品番
32BISME5.4S
参考基準価格(税別)
¥852,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・吸入/吐出口径・周波数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。
吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。
吸入/吐出口径(mm)
32/32
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
吸込全揚程(m)
‐6(20度
吐出量(L/min)/全揚程(m)
105/11
設置場所
屋内
極数
2
形式
全閉外扇形
制御方式
減圧弁による吐出し圧力一定装置
運転方式
単独運転方式
騒音値(dB)
51
設定圧力(MPa)
0.11/0.17(ON/OFF)
保護装置
サーマルリレー
始動方式
じか入れ
給水量(L/分)
105
周囲環境
(温度)0〜40、(湿度)85%以下(結露なきこと)
取扱液
液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8〜8.6、液温:0〜40
保護方式
IP44(屋外)
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.11〜0.16
封入圧力(MPa)
0.059
最大締切圧(MPa)
0.22
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500