曜日別特売
50BIPME52.2 吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIPME型 エバラポンプ(荏原製作所) 18740409

※サンプル画像 BIPMEは並列交互運転(ポンプ2台)

吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BIPME型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200吸入/吐出口径(mm)50/65周波数(Hz)50注文コード18740409品番50BIPME52.2
参考基準価格(税別)¥2,382,000販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。
吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。

吸入/吐出口径(mm)50/65出力(kW)2.2X2電圧(V)三相200周波数(Hz)50吸込全揚程(m)‐6(20度吐出量(L/min)/全揚程(m)700/17.5設置場所屋内極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置運転方式並列交互運転方式騒音値(dB)56設定圧力(MPa)0.28/0.34(ON/OFF)保護装置電子サーマル始動方式じか入れ給水量(L/分)350周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.17~0.33封入圧力(MPa)0.12最大締切圧(MPa)0.39
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする