※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(BDSMEは単独運転/ポンプ1台)

定圧給水ユニット DSME型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 吸入/吐出口径(mm)32/32 周波数(Hz)50 注文コード18740768 品番32BDSME5.75
参考基準価格(税別)¥629,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は電圧・吸入/吐出口径・周波数など36種類から選べます 他の種類を見る

フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。
軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。
吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。

吸入/吐出口径(mm)32/32 出力(kW)0.75 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吸込全揚程(m)6以内(20度) 設置場所屋内 極数2 形式全閉外扇形 制御方式フロースイッチ制御による定圧制御 全揚程(m)15 運転方式単独運転方式 騒音値(dB)50 吐出量(L/min)140 設定圧力(MPa)0.26/0.31(ON/OFF) 保護装置サーマルリレー 始動方式じか入れ 給水量(L/分)140 取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8〜8.6、液温:0〜40 周囲温度(℃)0〜40 保護方式IP44(屋外) 封入圧力(MPa)0.098 始動圧力(MPa[kgf/cm2])0.12〜0.27 最大締切圧(MPa)0.36 周囲湿度(%)85以下(結露なきこと)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする