曜日別特売
8V1500 細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18743077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8V1500 細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18743077
8V1500 細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18743077
8V1500 細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18743077

細幅Vベルト 8 V シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効ピッチ周長さ(mm)3810
3810
2540
2693
2845
2998
3175
3353
3556
4064
4318
4572
4826
5080
5385
5690
5995
6350
6731
7112
7620
8509
9017
9525
10160
11430
8001
10795
内容量1本注文コード18743077品番8V1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベルト上幅(mm)25.4ベルト高さ(mm)22.2有効ピッチ周長さ(mm)3810呼び番号150インチ種別8V材質(ベルト)ゴム質量(kg)2.153種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)315ベルト形8V
関連資料:(0.77MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする