DONGIL RUBBER BELT
DONGIL RUBBER BELTの 伝導部品
DONGIL RUBBER BELTの ベルト
DONGIL RUBBER BELTの Vベルト(省エネ)
細幅Vベルト 8 V シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18743095
品番
8V1700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
ベルト上幅(mm)
25.4
ベルト高さ(mm)
22.2
有効ピッチ周長さ(mm)
4318
呼び番号
170インチ
種別
8V
材質
(ベルト)ゴム
質量(kg)
2.44
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-30〜90
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最小プーリ径(mm)
315
ベルト形
8V
関連資料:
(0.77MB)