※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8V2360 細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18743156 8V2360 細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18743156 8V2360 細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT 18743156

細幅Vベルト 8 V シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18743156 品番 8V2360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベルト上幅(mm)25.4 ベルト高さ(mm)22.2 有効ピッチ周長さ(mm)5995 呼び番号236インチ 種別8V 材質(ベルト)ゴム 質量(kg)3.387 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30〜90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)315 ベルト形8V
関連資料:(0.77MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする