全面照光トグルスイッチ TLシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18743375 品番TL-22H2DKNMS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥919
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧
AC 1.0kV(端子・端子間) 1分以上
AC 1.5kV(端子・アース間) 1分以上
発光色 極数2極 機能動作ON-ON 電流容量6A AC125V、3A AC250V 使用温度範囲(℃)-10〜55 端子形状はんだ端子 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) レバー倒れ角度(°)25±4 操作部形状ショートプラスチックレバー 回路2極双投 パネル取付方式ねじ取付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 発光素子超高輝度LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18743375
2022-07-04
用途:
オーディオ機器の切替用
不動産業

ランプは非連動なので、2回路のうち1回路をランプに接続。ランプ入力のみだと点灯するが、スイッチと同時に入力するとランプが点灯しない。このことをメーカーサービスに問い合わせたが、的確な対応策が得られなかったので返品をモノタロウに申し入れた。すると検査預かりで2ケ月間は返品対応するかどうかわからないとのこと。自社製品の問題点をわかっていないふざけたメーカー、二度とこのメーカーの製品は買わない。

2人が参考にしています
対象商品:
18743375
2018-12-19
用途:
アマチュア無線の器機操作

メジャーなメーカーだけあってセンス(デザイン・機能性)が良い。
とても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする