画像準備中

照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18743655 品番UB-15H2SKP1RM-A11S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,339
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
機能動作
ON-(ON)
()はモメンタリ
種類照光式 動作方式モメンタリ 照光色赤・緑 ボタン形状 端子形状PC端子 使用温度範囲(℃)-25〜+50 電流容量5A 125V AC・5A 250V AC・5A 30V DC 接点材質 回路単極双投 フランジフランジなし・バリアなし LED超高輝度LED(輝度レベル2) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18743673
2019-09-25
用途:
リモコンの補修
株式会社光陽パック 様

待ったかいがありました。
有難うございました。今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする