NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の スイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 押しボタンスイッチ
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18743673
品番
UB-15H2SKP4BD-A11S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
機能動作
ON-(ON)
()はモメンタリ
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
照光色
青・橙
ボタン形状
角
端子形状
PC端子
使用温度範囲(℃)
-25〜+50
電流容量
0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通・適合電圧範囲 20mV〜28V・適合電流範囲 0.1mA〜0.1A
接点材質
金メッキ
回路
単極双投
フランジ
フランジなし・バリアなし
LED
超高輝度LED(輝度レベル2)
RoHS指令(10物質対応)
対応