HD-LC4.0U3-BKD USB3.0用 外付けHDD HD-LCU3-Dシリーズ BUFFALO(バッファロー) 18744224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USB3.0用 外付けHDD HD-LCU3-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18744224 品番HD-LC4.0U3-BKD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

静音設計(制御ゴムと背面吸引、ファンレス設計)で音が気にならない。
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動、環境にも家計にも優しい省エネ機能。
ファイル転送効率化ソフトウェア「ターボPC EX2 Plus」が実現。保存容量最大20%UP&コピー時間さらに短縮。
テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応。テレビ&パソコンのどちらでも使える。
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる。
厚さわずか4cmのスリムな2WAYモデルで置き方が選べる、タテ置き・ヨコ置き両対応。
データを隠しウイルスや不正侵入から守る。
セキュリティースロットで盗難防止。

付属品USBケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書 適合機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ) 質量(kg)約1.0 ブラック 電源AC100V 50/60Hz 対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:RT8.1RT、8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット)、Mac:X10.10/10.9/10.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×120×187mm※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)18 動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率HD-LC4.0U3-D:C区分 0.0015、HD-LC3.0U3-D:B区分 0.0026、HD-LC2.0U3-D:B区分 0.0032、HD-LC1.0U3-D:A区分 0.0059 データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps 容量(TB)4 USBタイプUSB3.0/2.0(インターフェース)、1(端子数)、USB 3.0 MicroB(端子形状)、NTFS(ファイルシステム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする