※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ化工品
ニッタ化工品の 道路用品
ニッタ化工品の ガイドポスト
可動式・1本脚KタイプΦ200
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18744276
品番
K-1000 R
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
取外し可能なタイプです。
色
オレンジ
高さ(mm)
1000
用途
一般道/駐車場他
質量(kg)
約3.0
寸法C(mm)
1000
寸法B(Φmm)
200
寸法A(Φmm)
80
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950