※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ化工品
ニッタ化工品の 道路用品
ニッタ化工品の ガイドポスト
ホールインアンカー式HタイプΦ200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18744346
品番
H-800 R
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
色
オレンジ
高さ(mm)
800
用途
側道/駐車場
付属品
ホールインアンカー(M16×100)
質量(kg)
約1.9
寸法C(mm)
800
寸法B(Φmm)
200
寸法A(Φmm)
80
注意
※アスファルトに設置の場合はボンドを併用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950