- AVAND-U CITTA OGK KABUTO 18747374 - AVAND-U CITTA OGK KABUTO 18747374

AVAND-U CITTA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18747374 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

風雅な色合いのヨーロピアンテイストグラフィック。
高性能サーモプラスチック帽体の採用と、リブ形状を取り入れたシェル構造。
3サイズシェル設定により、サイズXSからXXL、54cmから64cmまでをカバー。
チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置、ワンランク上の安全性を実現。
形状の最適化、および帽体と同色となったウェイクスタビライザー(PAT.No.4311691)。
ボタンを押しながらすぐに外せるシングルアクションシールドシステム(PAT.)を採用。
Pinlock 対応ピン付きで、Pinlock Original Lens(別売)が装着可能。
内装にCoolmax 生地を採用、インナー/チーク/あごひもカバーのフル脱着が可能。
帽体と同色のエアインレット、アウトレットベンチレーションを装備。
簡単脱着を可能にした、ワンタッチバックルを装備。
UVカット効果のある専用ライトスモークシールドを標準装備。

サイズS パールホワイト サイズ(cm)55〜56 規格SG(自動二輪車用) シールドSAJ-Pシールド(ライトスモーク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする