タイプ浸漬形
保護方式全閉外扇
吐出口径(mm)32
出力(kW)0.75
定格電圧(V)200
周波数(Hz)50
全揚程(m)75.5〜43.5
吐出量(L/min)10〜40
公称流量(m3/h)1
用途小〜大流量高揚程
材質吐出ケーシング:FC200、空気抜栓:BRASS、オイルシール:NBR、カップリング:FC0205、六角穴付ボルト:SCM435、シャフトピン:SUS316、カップリングカバー:SUS304、十字穴付なべ小ねじ:SUS304、油切り:SUS304、セットスクリュー:SCM435、Oリング:FKM、主軸:SUS420J2、ガスケット:-、シャフトブッシング:SUS304、シャフトリング:SUS316、スリーブ:SUS304、中間ケーシング(最終段):SUS304、中間ケーシング:SUS304、シム:SUS304、羽根車:SUS304、回り止め:SUS304、軸受:SiC、軸受ケーシング:SUS304+SiC、中間ケーシング(初段):SUS304、スクリュー:SUS304、ハードロックナット:SUS304、十字穴付なべ小ねじ:SUS304、保護板:SUS304、吸込ケーシング:FC200、ストレーナー:SUS304、通しボルト:SUS304、アウタースリーブ:SUS304、十字穴付皿小ねじ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、六角ボルト:SUS304、電動機:-
質量(kg)19
定格連続
軸受呼び番号負荷側:6204ZZ C3、反負荷側:6201ZZ C3
定格電流(A)3.5
使用液水溶性クーラント液
耐熱クラスF
機種LVS
周囲温度(℃)40以下
ケーシング13段
RoHS指令(10物質対応)対応
同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
相3
極数(P)2
羽根車数13