多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)200/220 出力(kW)1.5 吐出量(L/min)10〜50 注文コード18756746 品番32LVS1-17/17-61.5-e
参考基準価格(税別)¥401,500 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は定格電圧・出力・吐出量など260種類から選べます 他の種類を見る

メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。
ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現!
従来機種より消費電力 20%削減を達成!
豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。
高効率電動機対応・IE3対応。

タイプ浸漬形 保護方式全閉外扇 吐出口径(mm)32 出力(kW)1.5 定格電圧(V)200/220 周波数(Hz)60 全揚程(m)142.5〜75 吐出量(L/min)10〜50 公称流量(m3/h)1 用途小〜大流量高揚程 材質吐出ケーシング:FC200、空気抜栓:BRASS、オイルシール:NBR、カップリング:FC0205、六角穴付ボルト:SCM435、シャフトピン:SUS316、カップリングカバー:SUS304、十字穴付なべ小ねじ:SUS304、油切り:SUS304、セットスクリュー:SCM435、Oリング:FKM、主軸:SUS420J2、ガスケット:-、シャフトブッシング:SUS304、シャフトリング:SUS316、スリーブ:SUS304、中間ケーシング(最終段):SUS304、中間ケーシング:SUS304、シム:SUS304、羽根車:SUS304、回り止め:SUS304、軸受:SiC、軸受ケーシング:SUS304+SiC、中間ケーシング(初段):SUS304、スクリュー:SUS304、ハードロックナット:SUS304、十字穴付なべ小ねじ:SUS304、保護板:SUS304、吸込ケーシング:FC200、ストレーナー:SUS304、通しボルト:SUS304、アウタースリーブ:SUS304、十字穴付皿小ねじ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、六角ボルト:SUS304、電動機:- 質量(kg)30 定格連続 軸受呼び番号負荷側:6205ZZ C3、反負荷側:6304ZZ C3 定格電流(A)6.1/5.8 使用液水溶性クーラント液 耐熱クラスF 機種LVS 周囲温度(℃)40以下 ケーシング17段 RoHS指令(10物質対応)対応 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600 3 極数(P)2 羽根車数17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする