700011 吸汗速乾カモフラコンプレッション・ロングスリーブ HOP-SCOT 18760081

フロントスタイル1

700011 吸汗速乾カモフラコンプレッション・ロングスリーブ HOP-SCOT 18760081
700011 吸汗速乾カモフラコンプレッション・ロングスリーブ HOP-SCOT 18760081
700011 吸汗速乾カモフラコンプレッション・ロングスリーブ HOP-SCOT 18760081
700011 吸汗速乾カモフラコンプレッション・ロングスリーブ HOP-SCOT 18760081
700011 吸汗速乾カモフラコンプレッション・ロングスリーブ HOP-SCOT 18760081
700011 吸汗速乾カモフラコンプレッション・ロングスリーブ HOP-SCOT 18760081

吸汗速乾カモフラコンプレッション・ロングスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
D・カーキ
内容量1着注文コード18760081品番700011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

吸汗速乾ドライストレッチ素材を採用し、サラッとしたシルクのような肌触りと軽やかな生地感が特徴。ナイロン素材の持つ優れた吸汗性に加え、4WAY全方向ストレッチが動きやすさをサポート。スタイリッシュなカモフラデザインと機能性を両立したシリーズ。年間を通して着用できる快適な着心地を提供します。

用途ワークウェア(コンプレッション)。D・カーキサイズ3L素材ナイロン85%・ポリウレタン15%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする