フロントスタイル1

829000 ハードクールコンプレッション DOGMAN 18761395 829000 ハードクールコンプレッション DOGMAN 18761395 829000 ハードクールコンプレッション DOGMAN 18761395 829000 ハードクールコンプレッション DOGMAN 18761395 829000 ハードクールコンプレッション DOGMAN 18761395 829000 ハードクールコンプレッション DOGMAN 18761395

ハードクールコンプレッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18761395 品番 829000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ペパーミント加工が施された瞬間接触冷感コンプレッション。天然石を練り込み、中空糸構造による熱伝導と高含水率の特性により、肌に触れた瞬間の冷たさを生み出します。熱を素早く空気中に放出し肌を涼しくさらりと保ちます。キシリトールとハッカ油ナノマイクロカプセルを結合した加工は、肌との摩擦によってさわやかな清涼感を放出します。

用途ワークウェア(コンプレッション)。 N・ネイビー サイズ4L 素材ナイロン86%、ポリウレタン14%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする