フロントスタイル1

829000 ハードクールコンプレッション DOGMAN 18761438 829000 ハードクールコンプレッション DOGMAN 18761438 829000 ハードクールコンプレッション DOGMAN 18761438 829000 ハードクールコンプレッション DOGMAN 18761438 829000 ハードクールコンプレッション DOGMAN 18761438 829000 ハードクールコンプレッション DOGMAN 18761438

ハードクールコンプレッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L N・ブラック 注文コード18761438 品番829000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色6種類から選べます 他の種類を見る

ペパーミント加工が施された瞬間接触冷感コンプレッション。天然石を練り込み、中空糸構造による熱伝導と高含水率の特性により、肌に触れた瞬間の冷たさを生み出します。熱を素早く空気中に放出し肌を涼しくさらりと保ちます。キシリトールとハッカ油ナノマイクロカプセルを結合した加工は、肌との摩擦によってさわやかな清涼感を放出します。

用途ワークウェア(コンプレッション)。 N・ブラック サイズ5L 素材ナイロン86%、ポリウレタン14%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする