CK-604BK 老眼鏡 CK-604BK クリアー光学 18763536

CK-604BK 老眼鏡 CK-604BK クリアー光学 18763536
CK-604BK 老眼鏡 CK-604BK クリアー光学 18763536
CK-604BK 老眼鏡 CK-604BK クリアー光学 18763536

老眼鏡 CK-604BK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
度数3.5
内容量1個注文コード18763536品番CK-604BK
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。
携帯に便利でフレームデザインに合わせたソフトケースをお付けしてお届けします。
掛け心地もこだわったバネチョウバンテンプル仕様。

度数3.5付属品専用ソフトケース寸法(mm)(フレーム)横:約134、(レンズ)横約51×縦約31、(鼻幅)約15、(テンプル)約140質量(g)約22レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする