CK-606BK強度 老眼鏡 CK-606BK クリアー光学 18763764

CK-606BK強度 老眼鏡 CK-606BK クリアー光学 18763764
CK-606BK強度 老眼鏡 CK-606BK クリアー光学 18763764
CK-606BK強度 老眼鏡 CK-606BK クリアー光学 18763764

老眼鏡 CK-606BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
度数5
内容量1個注文コード18763764品番CK-606BK強度
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えないおしゃれなデザインが魅力。携帯に便利なハードケースをお付けしてお届けします。

度数5寸法(mm)(フレーム)横:約135、(レンズ)横約54×縦約34、(鼻幅)約16、(テンプル)約135質量(g)約25レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする