※着用例
クリアー光学
老眼鏡 CK-603BL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
度数
1
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18764717
品番
CK-603BL
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
超軽量・弾性のある新素材とクリングス付鼻パッド仕様の掛け心地にこだわったソフト老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
度数
1
寸法(mm)
(フレーム)横:約134、(レンズ)横約52×縦約37、(鼻幅)約20、(テンプル)約135
質量(g)
約14
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
超弾性樹脂
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください