クリップ跳ね上げサングラス CU (UVカット/ドライブ用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18765067 品番CU-15イエロー
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

眼鏡にワンタッチクリップ装着できるサングラス。UVカットレンズを使用したサングラスなのでしっかり見える。

仕様夜間 寸法(mm)(フレーム)横:約140、(レンズ)横約60×縦約52 質量(g)約10 レンズポリカ(UVカット) 材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
注意
※眼鏡無しでは使用できません※眼鏡は付属しておりません※サイズは手計測ですのであくまで目安です※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18765067
2019-12-04
用途:
運転時
サービス業

商品説明に「偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です」とあったので購入しましたが、偏光は入っていません。なので、私にとっては意味のない商品でした。返品不可なので偏光じゃなくても構わない人にあげたいと思います。

MonotaROからの回答

偏光レンズではございません。UVカットサングラスになります。
表記の誤りとなります。大変申し訳ございませんでした。"

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする