SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN63〜)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18765355
品番
CG1DN63-50Z
参考基準価格(税別)
¥17,270
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
クレビス形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード