マイクロブリーダー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様M4×0.7 WP43-48 注文コード18765608 品番YM11-0081
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

フロントフォークは伸縮や熱膨張により、内部の空気圧が上昇します。その上がった内圧をワンプッシュで大気圧まで戻せるツールです。
新しく採用されたコンパクト・ロープロファイルのデザインは取付け時に11mmの高さに抑えられています。
ステンレススチールのボディは耐久性が高く、腐食を起こしません。
もともと付いているブリーダースクリューと交換するだけの簡単設計です。
フロントフォークが伸びきった状態(フロントタイヤを浮かせてフォークが伸びきった状態)でブリーダー先端のボタンを押すと、フォーク内の内圧が大気圧に調整されます。
簡単にフォークをアップグレードさせるボルトオンパーツです。
2個セット

全高(mm)11(取付) 仕様M4×0.7 WP43-48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18765687
2023-01-27
用途:
オフロードコンペティションモデルに
その他業種

ヤマハ車に使用しました。YZシリーズです。ZETAよりやや全長が低いので採用しました。トランポ時のフォークへの負担軽減にもなるので重宝します。

対象商品:
18765687
2018-06-28
用途:
バイク整備
製造業

いいですね。
トランポに積む際、フロントフォークちぢめるので便利です。

対象商品:
18765687
2016-10-01
用途:
バイク
建設業・工事業

少々大きめで目立ちますが、金額の割にとても良い商品だと思います。次回つけるときも、これを検討しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする