ネット 遮光用 ハトメ付

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18766056 品番 -
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。

幅(m)2 長さ(m)約2 材質ポリエチレン(PE) 遮光率(%)約65 用途軟弱野菜、果菜類、花弁類、観葉植物、育苗用の遮光に。(目安) 仕様フチドリ、ハトメ付き(50cm間隔) 種別ラッセル編 質量(kg)約0.31
注意
※商品の製造上の事由により、ハトメ位置に若干のズレが生じる場合がございます。何とぞご了承ください。
※火の近くで使用しないでください。
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります。
※保管時は直射日光、高温多湿などから避けて保管ください。
※無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意ください。
※ネットによる防獣効果はご利用環境により異なりますのでご注意ください。
※突風などによる電線への飛散にご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18766065
2026-02-10
用途:
暴風ネットの支柱留
書聲会猪岡道場 様 (教育・研究機関)

マイカ線でφ25mmパイプ支柱上端に留めてるが,まあまあ使えます。上端盲雨除けパッチとの干渉も有りません。

2025-12-05
用途:
苗の遮光

出来れば、高密度ポリエチレンかポリエステルにして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
18766065
2025-09-06
用途:
日除け
エランヴィタール 様 (サービス業)

近年の暑さのため植物が夏は枯れていたので1部日除けのために購入!ほかのより安いしでも程よい日陰感でなかなか良い感じです。台風にも耐えてくれました!

2025-10-22
用途:
屋外作業
東京ガス株式会社 様 (農・林・水産業)

風が吹いてもあばれが少なく設置できました。ハトメの取付部分が少し弱いような感じがしました。

2025-08-06
用途:
簡易プールの屋根
農・林・水産業

子どもたちの簡易プールを利用する際、日差しがきつく、熱中症になりそうでしたが、遮光用のネットを使用したところ、日差しが押さえられ、快適でした。

2025-05-15
用途:
肥料置き場・駐輪場の目隠しと遮光用
農・林・水産業

肥料を保存している場所の遮光用として使用している。
1年保存しても変化は起きていない。
安価でありがたい。

1人が参考にしています
2025-07-12
用途:
工事
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

日陰を作るために購入。安いものなのでそれなりではあるが満足している。

対象商品:
18766065
2024-08-16
用途:
家の日除け
その他業種

昨今の夏場の暑さが酷くなっているのでハトメが付いているこちらを購入。
値段の割にはしっかりとしており、設置したら格段に涼しくなり大満足でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする