曜日別特売
- ネット 遮光用 モノタロウ 18766074

- ネット 遮光用 モノタロウ 18766074
- ネット 遮光用 モノタロウ 18766074
- ネット 遮光用 モノタロウ 18766074
モノタロウ

ネット 遮光用

(26件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)約20
内容量1巻注文コード18766074品番-
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。

用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)幅(m)2長さ(m)約20材質ポリエチレン(PE)遮光率(%)約80種別ラッセル編質量(kg)約2.8
注意
※火の近くで使用しないでください。
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります。
※保管時は直射日光、高温多湿などから避けて保管ください。
※無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意ください。
※ネットによる防獣効果はご利用環境により異なりますのでご注意ください。
※突風などによる電線への飛散にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 花木の遮光
農・林・水産業

7月初旬なのに昼夜を問わず暑い日が続いてます。
日当たりが強いと生育がうまくいかない花木を守るために使用です。
今日は30M分を設置完了。まだ、50M残っているので後日トライです。
パッカーも強度があってネットの張りをうまくでき、後は耐久性を期待したいところです。

対象商品 : 18766074
2025-08-12
用途: さつま芋に掛けました。
馬野建築建設業・工事業

この夏の猛暑で、さつま芋がしおれてきました。上に掛け
てあげました。元気を取り戻しました。

2025-08-06
用途: 野菜の遮光
有限会社 谷上不動産不動産業

今トマトも胡瓜も暑さにより元気がない、遮光により元気出して欲しい

2025-07-17
用途: 遮光性が高いので便利に使用しています。
ヤマサファーム農・林・水産業

真夏のハウス栽培や苗つくりの遮光に大変役に立っています。

2024-10-27
用途: ショウガの遮光に使用

ショウガの栽培で、株もとに直射日光が当たらないように使用した。
お陰で品質の良いショウガが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 18766083
2024-06-17
用途: ビニルハウス内の遮光
農・林・水産業

遮光率は実質50%位のネットを探していました。
商品レビューを見ると規格より遮光率が低いようなので買ってみました。
使ってみたら、丁度良い光の具合。
軽くて、風も通りやすく、価格も手頃で満足です。

2024-07-27
用途: パワーコンデショナーに日陰を作るため

遮光率が思ったほど高くなく40%もあればいい方か?と思うくらいです。50mあればあちこちに使えると思っていたが、2重にして使っているので実質25m分しかないことに(´・ω・`)

2が参考にしています
対象商品 : 18766074
2024-06-14
用途: 冷却塔の遮光用に購入
株式会社ダルマサービス業

幅が2mなのでもう少し幅があると助かる。継ぎ足しをして幅の調整が2度手間なので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ネットに、ハトメや紐はついていますか。
回答:
ハトメや紐はついておりません。
1が参考にしています
2024-01-04
質問:
自分でハトメを取り付けて使用できますか。
回答:
取り付け後の製品性能は保証できかねるので、推奨いたしかねます。
1が参考にしています
2024-01-04
質問:
ハサミ等でカットして使用できますか。
回答:
ほつれる可能性が高いことから、切って使用することは推奨はいたしかねます。
どうしてもカットが必要な場合は、カット面をテープで覆うなどの
ほつれ対策をおこなっていただく必要がございます。
2が参考にしています
2024-01-04

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする