ネット 動物侵入防止用

(113件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 18766099 品番 -
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。

幅(m)約1.0 長さ(m)約50 グリーン 材質ポリエチレン(PE) 目合い(mm)16×16 線径(Φmm)約1 用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。 質量(kg)約3.0
注意
※火の近くで使用しないでください
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります
※保管時は直射日光、高温多湿などから避けて保管ください
※無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意ください
※ネットによる防獣効果はご利用環境により異なりますのでご注意ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 113
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18766108
2025-08-19
用途:
カラス対策でトマト畑を囲む
その他業種

昨年カラスの大群にトマト畑をやりたい放題に食い荒らされ、今年はこのネットで周りを囲みました。上はテグスを張り巡らしたところ、カラス全く来ず!やりました!すごく使えます。思いの外重くないので取り扱いも楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
18766108
2025-11-04
用途:
畑の作業
農・林・水産業

目が細かく、イタチやタヌキなどの動物の侵入も防いでくれそうです。
また、50メートルの長さがあるので、畑の充分な面積を囲えるので助かります。
有難うございました。

2025-05-29
用途:
野菜畑の周囲をネットで囲い、タヌキ、ハクビシン等の動物の食害から守る。
大橋農園 様 (農・林・水産業)

金属のフェンスや、金網等と比較すると施工が簡単で、曲部も簡単に囲う事が出来て、侵入動物の食害も防ぐ事が出来ています。ネットを破られる事も懸念されますが、今のところは食害がありません。何よりも、安価で防護効果がある事が魅力です。

3人が参考にしています
対象商品:
18766108
2025-07-18
用途:
たぬきハクビシン対策
農・林・水産業

ビニールハウスに侵入するタヌキハクビシン対策として購入しました
4間15間なので2枚使いましたが切れば一枚で済んだかも
長く持てば嬉しいです

2025-06-09
用途:
屋上に設置した冷暖房機の室外機の配管部分の害鳥避け
合同会社本間 様 (不動産業)

エアコン配管のシールド被覆がカラスに突かれて穴が空いてしまいました。配管は紫外線防止テープでカバーし、室外機の配管部分全体を本ネットでカバーすることで、鳥害を避ける事が出来ました。安価で大変良い商品です。

対象商品:
18766099
2025-04-14
用途:
獣避け
その他業種

3年経つと所々劣化で切れたりしていますが、紐で修理しながら使ってます。便利でお値打ちでとても助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
18766099
2025-03-22
用途:
防獣対策用
農・林・水産業

作りや耐久性は問題無く良い。
従来は防獣用に使用して効果をあげていたが昨今、鹿が知恵を付けてしまい、この網を食い破って簡単に侵入する事例が多発。
網を食い破られない対策品があれば嬉しいです。

2人が参考にしています
2025-06-23
用途:
動物侵入防止

迅速な対応で満足しています。モノタロウさんの商品メニューが豊富で選択にはちょっと疲れますが、たのしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
切断して使用可能でしょうか。
回答:
ほつれ止めなどの処理をしておりませんので、切ってご使用される場合は切り口はほつれてしまいます。
1人が参考にしています
2023-10-20
質問:
防球には対応していますか。
回答:
防球には対応していません。
2023-10-20

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする