「プラチナ触媒フィルター」搭載で「煙やニオイ成分を約90%カット」 分解丸洗いでお手入れ簡単 最大35cmのさんまが4尾焼ける「横長ワイド庫内」 皮はパリッと中はふんわり焼ける「こんがり反射板」 焼いた魚をくずさず取りだせる「魚取器つき」 焼き魚以外にも「焼きとり」「ローストチキン」「焼豚」「焼きなす」などが楽しめます。 裏返す手間がいらない「両面焼き」 「30分タイマー」 「ステンレス製焼き網」
ほとんど無煙で簡単に焼き魚などをつくることができます。
裏表よく焼けました。使用後の洗浄ももう少し簡単だったらなお良かったです。