曜日別特売
- SPシート コロナ シングル 大塚刷毛製造 18767957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPシート コロナ シングル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)1800
内容量1本注文コード18767957品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

コロナ処理が施された塗装用養生シートです。
コロナ処理により、付着した塗料が乾燥してても落ちにくくなっています。
塗装面・作業現場が汚れにくくなっています。

用途ビル・戸建住宅・内壁/外壁塗装用などの塗装用養生に。仕様コロナ放電処理その他【シート】コロナ放電処理材質ポリエチレン幅(mm)1800厚さ(mm)0.01タイプシングル長さ(m)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする