※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPシート コロナ ダブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18767975 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コロナ処理が施された塗装用養生シートです。
コロナ処理により、付着した塗料が乾燥してても落ちにくくなっています。
塗装面・作業現場が汚れにくくなっています。

用途ビル・戸建住宅・内壁/外壁塗装用などの塗装用養生に。 仕様コロナ放電処理 その他【シート】コロナ放電処理 材質ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.01 タイプダブル 長さ(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする