SH-HB10 ステンレスポット 象印マホービン 18768006

ステンレスポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18768006 品番SH-HB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

割れない「ステンレスまほうびん」
保温・保冷力が高い
つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」
手軽に注げる「レバー式せん」
洗える分解せん
本体丸洗い(水中に放置しないでください)
広口約6.5cm
コーヒードリップOK

質量(kg)0.7 シルバー 材質(本体)ステンレス 容量(L)1.0 エコマーク認定認定 口径(Φmm)65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×165×200 保温効力(℃)49℃以上(24時間後)、67℃以上(10時間後) 保冷効力(℃)9℃以下(10時間後) エコマーク認定番号10 146 001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18765163
2016-10-01
用途:
飲食店でお茶やお湯に使用
いちにち一膳 様 (飲食業)

保温時間が長く沸かし直しをしなくても、朝沸かすと夜まで使用できるので大変重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする