ステンレスボトル TUFF

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18768067 品番 SV-GR50
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

いろんな場面で使いやすい、コップつきタイプ
「内面フッ素コート」+「本体丸洗いOK」お手入れしやすく、いつでも清潔キープ!
保温・保冷力が高い!
清潔「Ag+ 抗菌加工コップ」
氷が入れやすい!「広口約4cm」

ブルー 容量(L)0.5 保温効力(℃)48以上(24時間)、76以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間) 質量(kg)約0.27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×225 エコマーク認定認定 商品タイプコップ付き エコマーク認定番号10 146 002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768058
2018-07-10
用途:
実験用
教育・研究機関

用途外ですが、液体窒素を入れて使っています。問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする