28ミリ充電式ハンマドリル 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18768524 品番HR282DZK
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

トップクラスの穴あけスピード
ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。
ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量
圧倒的低振動 快適な使い心地を実現
ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」
無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)

穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0〜5000 穴あけ能力(mm) 木工32 付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール 仕様ハツリ可能3モード 長さ(mm)373 幅(mm)134 質量(kg)4.3(バッテリ含む) 高さ(mm)232 回転数(min-1[r.p.m])0〜980 穴あけ能力(mm) コンクリート28 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18V×2本) 作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本 充電時間(分)約55(2本同時) シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
注意
※本体のみ。バッテリ・充電器別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする