シンワ測定
シンワ測定の 工事用黒板・ホワイトボード
シンワ測定の 工事用黒板
シンワ測定の 設置式黒板
黒板 木製折畳式/横 45×60cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18768557
品番
76877
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。
2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。
本体寸法(mm)
467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態)
付属品
黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付
トラスコ品番
756-9319
材質
【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂
質量(g)
1040
表示項目
工事件名/工事場所/施工者
RoHS指令(10物質対応)
対応