250ミリ充電式チェンソー 本体のみ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18768646 品番MUC254DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。
優れた重心バランス。軽い取り回し感
「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
「アプト」防滴・防じん
脱落防止ナット付

チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜22.5[0〜1350] チェーン形式25AP-60 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容本体のみ 質量(kg)3.1(バッテリ含む) 電源(V)直流18 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)493×184×191 振動3軸合成値(m/s2)2.9 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー種類スプロケットノーズ ガイドバー長さ(mm)250
注意
※本体のみ。バッテリ・充電器別売。
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※バッテリー・充電器別売

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18768646
2023-12-14
用途:
ミカン園周囲の杉・雑木の伐採
農・林・水産業

燃料を用意する必要がない。エンジンをかける手間がいらない。エンジンの振動がないので手が楽。音が静かなので精神的に楽。エンジンチェンソーより400グラム軽いだけなのに体感はもっと軽いように感じる。エンジンチェンソーにはもどれない!

対象商品:
18768646
2023-01-27
用途:
庭木の伐採や刈り込み
不動産業

小型軽量で、使い易い。使用始めの組み立てに、少し時間がかかりました。

対象商品:
18768664
2019-10-03
用途:
伐採作業
建設業・工事業

短時間作業の場合は、電源コードを引く手間もなく、高所作業でも電源コードが邪魔にならないので非常に便利です。
長時間作業の場合は、度々本機・バッテリーが高温になり自動停止してしばらく使用できなくなるので改善してほしいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする