マキタ
マキタの タップ・ダイス
マキタの タップ
マキタの ドリルタップ
六角軸タップ(タップレンチ兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18768944
品番
A-66058
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
SKS2
用途
ネジ切りやネジ山の修正に
仕様
貫通穴用
適合
(推奨下穴)2.5
シャンク径(Φmm)
6.35
適合材
鉄工、アルミ、真鍮
関連資料:
(3.29MB)