画像準備中

ステンレス対応 六角軸ポイントタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18768996 品番 A-64191
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 材質HSS+チタンコート 用途ネジ切りやネジ山の修正に 仕様貫通穴用 適合(推奨下穴)2.5 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮
関連資料:(3.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする