マキタ
マキタの タップ・ダイス
マキタの タップ
マキタの ポイントタップ
ステンレス対応 六角軸ポイントタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18769023
品番
A-64222
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
材質
HSS+チタンコート
用途
ネジ切りやネジ山の修正に
仕様
(推奨下穴)5
タイプ
貫通穴用
シャンク径(Φmm)
6.35
適合材
ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮
関連資料:
(3.29MB)