マキタ
マキタの タップ・ダイス
マキタの タップ
マキタの スパイラルタップ
六角軸スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18769093
品番
A-64294
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び寸法
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
6.35
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
用途
ネジ切りやネジ山の修正に
仕様
(推奨下穴)6.8
全長(mm)
-
タイプ
貫通穴用、止り穴用
ピッチ(mm)
1.25
適合材
鉄工、アルミ、真鍮
突き出しセンタ有無
-
関連資料:
(3.29MB)