画像準備中

六角軸スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18769109 品番 A-64303
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び寸法M10×1.5 ねじ長さ(mm)- シャンク径(mm)6.35 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 用途ネジ切りやネジ山の修正に 仕様(推奨下穴)8.5 全長(mm)- タイプ貫通穴用、止り穴用 ピッチ(mm)1.5 適合材鉄工、アルミ、真鍮 突き出しセンタ有無-
関連資料:(3.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする