マキタ
マキタの タップ・ダイス
マキタの タップ
マキタの ドリルタップ
六角軸タッピングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18769136
品番
A-64331
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
6.35
用途
下穴あけ+ネジ切りに
仕様
(加工物厚さ)5mm以下
タイプ
貫通穴用
ピッチ(mm)
0.8
ねじ径
M5
ドリル径(Φmm)
0.8
適合材
鉄工、アルミ、真鍮
関連資料:
(3.29MB)