マキタ
マキタの タップ・ダイス
マキタの タップ
マキタの ドリルタップ
六角軸タッピングドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18769145
品番
A-64347
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
6.35
用途
下穴あけ+ネジ切りに
仕様
(加工物厚さ)6mm以下
タイプ
貫通穴用
ピッチ(mm)
1
ねじ径
M6
ドリル径(Φmm)
1
適合材
鉄工、アルミ、真鍮
関連資料:
(3.29MB)