ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 下地材/プライマー/シーラー
パーフェクトサーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
18770806
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
白
使用場所
屋外用
塗り面積(m
2
)
約38〜75
塗布方法
はけ、ウールローラー
使用量
0.20〜0.40kg/m
2
/回
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
2〜5(水道水)
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
3以上(23℃)
塗回数
1回
関連資料:
施工上の注意
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません